| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405582 Herst.-Nr.: TS64GMTS952T-I EAN/GTIN: 0760557850250 |
| |
|
| | |
| Modell = MTS952T-I Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 64 GB Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Modell: | MTS952T-I | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Kapazität: | 64 GB | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd transcend, m2 festplatte, festplatte laptop ssd, 2405582, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS64GMTS952TI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |