Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BPI00 Sensor-Box 10 → 30V dc 8 Anschlüsse 8 Auslässe M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405401
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BPI00CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 8
Steckergröße = M8
Serie = BPI00
Gehäusematerial = PBT
IP Schutzart = IP67
Kabellänge = 5m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
8
Steckergröße:
M8
Serie:
BPI00
Gehäusematerial:
PBT
IP Schutzart:
IP67
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2405401, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, BALLUFF, BPI00CM, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 90,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,46*
€ 97,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,41*
€ 99,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.