Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BPI00 Sensor-Box 10 → 30V dc 4 Anschlüsse 4 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405400
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BPI009W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Serie = BPI00
Gehäusematerial = PBT
IP Schutzart = IP67
Kabellänge = 3m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Serie:
BPI00
Gehäusematerial:
PBT
IP Schutzart:
IP67
Kabellänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: 2405400, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, BALLUFF, BPI009W, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,71*
€ 87,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,56*
€ 91,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.