Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem 530E06 ESD Distanzschneider 120 mm / Backen 22mm, Schneidleistung 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Distanzschneider
Weller Distanzschneider
Artikel-Nr.:
     108EL-2400741
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     530E06
EAN/GTIN:
     4003019074709
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere
Modellnummer = 530E06 ESD
Schneider-Typ = Distanzschneider
Gesamtlänge = 120 mm
Backenlänge = 22mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.2mm
Hieb Typ = Bündig
Weitere Informationen:
Modellnummer:
530E06 ESD
Schneider-Typ:
Distanzschneider
Gesamtlänge:
120 mm
Backenlänge:
22mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.2mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: 2400741, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Erem, 530E06, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 126,20*
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 127,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 147,14*
€ 5,90*
ab € 119,69*
€ 157,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,39*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 126,41*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 126,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.