| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2396454 Herst.-Nr.: XNB201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klingenform = Meißel Klingentyp = Skalpellklinge Stückzahl = 5
Skalpelle für grobere Arbeiten. XN 200: Skalpell, 147mm lang mit Alugriff, ausgestattet mit Klinge XNB 205 - geeignet für dickes Papier, Pappe, Holz XN 210: Skalpell, 138mm lang mit rotem Kunststoff-Griff, ausgestattet mit Klinge XNB 201 - einsetzbar für Holz und Kunststoff Ersatzklingen mit beiden Messern verwendbar XNB 203 - Rundform, XNB 205 - Spitzform, XNB 201 - Schrägform Weitere Informationen: | | Klingenform: | Meißel | Klingentyp: | Skalpellklinge | Stückzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, klinge bastelskalpell, 2396454, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Weller Xcelite, XNB201, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 3,97* | € 6,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,20* | € 7,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|