Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT200 Gewebe GAFFA Panzerband, Schwarz, Gummiharz-Kleber, Matt, 0.26mm x 50mm x 50m, 40N/cm, -10°C bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT200 Gewebe GAFFA Panzerband, Schwarz, Gummiharz-Kleber, Matt, 0.26mm x 50mm x 50m, 40N/cm, -10°C bis
Advance Tapes AT200 Gewebe GAFFA Panzerband, Schwarz, Gummiharz-Kleber, Matt, 0.26mm x 50mm x 50m, 40N/cm, -10°C bis
Artikel-Nr.:
     108EL-2394587
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT200
EAN/GTIN:
     5060641292603
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.26mm
Farbe = Schwarz
Finish = Matt
Trägermaterial = Gewebe
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Reißdehnung = 20%
Zugfestigkeit = 40N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Klebermaterial = Gummiharz
Modellnummer = AT200

Advance Tapes Matt Cloth Gaffa TapeDie Advance Tapes AT200 Serie ist ein schwarzes ultramattes Polyethylenextrudiertes Gaffa-Gewebeband, das mit einem kabelfreundlichen Klebstoff beschichtet ist, der zum Abziehen von sauberen Oberflächen entwickelt wurde. Dieses Band ist 0,26 mm dick, 50 mm breit und 50 mm lang.Eigenschaften und VorteileBeschreibbare Oberfläche Schwer entflammbar Sauberen, abziehbaren Klebstoff Leicht abzuwickeln, sehr leicht abreißbar Großer Farbbereich Großer Temperaturbereich Wasserbeständig vor Ort Gute Abriebfestigkeit Bequem bis zu ungünstigen Formen Nicht-korrosiver Klebstoff Die Bruchlast beträgt 40 N/cm Die Dehnung beträgt 20 % Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis 80 °C.AnwendungenSichern und Bündeln von Kabeln Farbcodierung auf Beleuchtungs- und Mischpulten
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.26mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
Matt
Trägermaterial:
Gewebe
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Reißdehnung:
20%
Zugfestigkeit:
40N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Klebermaterial:
Gummiharz
Modellnummer:
AT200
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, panzerband schwarz 50m x 50mm, steinband, steinband schwarz, 2394587, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Gaffa Klebeband, Advance Tapes, AT200, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Gaffer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769807
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.