Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Schutzbrille Überbrille Linse Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2388160
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1992-01-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
Typ = Überbrille
beschlagfrei = Nein
Laserwellenlänge = 850 → 10600 nm
Lasersicher gemäß EN207/208 = Ja
Laserschutz = Ja
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
Typ:
Überbrille
beschlagfrei:
Nein
Laserwellenlänge:
850 → 10600 nm
Lasersicher gemäß EN207/208:
Ja
Laserschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en207, 2388160, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Global Laser, 199201000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,75*
€ 870,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,76*
€ 804,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,45*
€ 731,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,69*
€ 687,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.