| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387707 Herst.-Nr.: SCCS07SGAF-GRN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Grau Rahmenmaterial = Polycarbonat Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) UV Schutz = Nein Serie = Solus CCS Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Rahmenmarkierung EN166 = F, T Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Grau | Rahmenmaterial: | Polycarbonat | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | UV Schutz: | Nein | Serie: | Solus CCS | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 2387707, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M, SCCS07SGAFGRN, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| |