| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387705 Herst.-Nr.: S2020AF-BLU-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = Kunststoff Scheibenmaterial = Polycarbonat UV Schutz = Ja Serie = Solus 2000 Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | UV Schutz: | Ja | Serie: | Solus 2000 | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 2387705, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M, S2020AFBLUEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| |