Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIP 232-54 Papier Abdeckband Beige Naturgummi-Kleber 550mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2387432
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     223509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Naturgummi
Breite = 550mm
Länge = 33m
Modellnummer = 232-54
Farbe = Beige
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Naturgummi
Breite:
550mm
Länge:
33m
Modellnummer:
232-54
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 55cm, 2387432, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, KIP, 223509, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.