Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIP 3804-36 Krepp Abdeckband Beige Naturgummi-Kleber 36mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2387412
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     220649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Krepppapier
Klebermaterial = Naturgummi
Breite = 36mm
Länge = 50m
Modellnummer = 3804-36
Farbe = Beige
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Krepppapier
Klebermaterial:
Naturgummi
Breite:
36mm
Länge:
50m
Modellnummer:
3804-36
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 36mm 50m, abdeckband, abdeckband 50m, 2387412, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, KIP, 220649, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.