| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387406 Herst.-Nr.: 550-205-10 EAN/GTIN: 4946368124629 |
| |
|
| | |
| Messschieber Typ = Digital Fassungsvermögen = 600mm Metrisch oder zöllig = Metrisch Anzeigentyp = Digital Weitere Informationen: | | Messschieber Typ: | Digital | Fassungsvermögen: | 600mm | Metrisch oder zöllig: | Metrisch | Anzeigentyp: | Digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstatt-messschieber 600 mm, werkstatt-messschieber mitutoyo, werkstatt messschieber, 2387406, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Mitutoyo, 55020510, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 576,40* | € 673,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,29* | € 716,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 614,07* | € 726,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,23* | € 783,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,28* | € 830,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|