Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 42mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 1,6 mm, mittelharter Draht: 2,5 mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     108EL-2386935
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 140
EAN/GTIN:
     4003773016724
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 42mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
42mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 21,91*
6
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 23,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,66*
€ 23,14*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 23,18*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.