| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2385585 Herst.-Nr.: 260507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = PE Breite = 50mm Länge = 10m Stärke = 0.29mm Farbe = Klar Modellnummer = 260507 Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | PE | Breite: | 50mm | Länge: | 10m | Stärke: | 0.29mm | Farbe: | Klar | Modellnummer: | 260507 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, doppelseitiges klebeband transparent 50mmx10m, duck tape, panzerband transparent, 2385585, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, DUCK TAPE, 260507, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes |
| | |
| |