Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode 11mW, 530 nm, 655 nm, 950 nm, 4.05 mW/sr, 5.4 mW/sr, 7 mW/sr, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381527
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Wellenlänge Spitze = 530 nm, 655 nm, 950 nm
Strahlstrom = 11 mW, 14 mWmW
Strahlungsstärke = 4.05 mW/sr, 5.4 mW/sr, 7 mW/sr
Montage Typ = SMD
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
530 nm, 655 nm, 950 nm
Strahlstrom:
11 mW, 14 mWmW
Strahlungsstärke:
4.05 mW/sr, 5.4 mW/sr, 7 mW/sr
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2381527, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH7016, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.952,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,65088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.117,31*
€ 2.519,5989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.043,87*
€ 2.432,2053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.968,96*
€ 2.343,0624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.957,29*
€ 2.329,1751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.952,64*
€ 2.323,6416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.