Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M18 Näherungssensor NPN/PNP, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO M18 Näherungssensor NPN/PNP, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2377255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2377255
EAN/GTIN:
     5709870394497
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN/PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Montagetyp = Bündig
Gehäusematerial = Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Montagetyp:
Bündig
Gehäusematerial:
Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 8mm npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 8mm, 2377255, Automation, Sensoren, RS PRO, ICB18L50F08A2IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.