Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 Näherungssensor NPN/PNP, zylindrisch 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO M12 Näherungssensor NPN/PNP, zylindrisch 4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2377247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2377247
EAN/GTIN:
     5709870394398
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = NPN/PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = M12-Stecker
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Montagetyp = Spülen
Gehäusematerial = Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
M12-Stecker
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Montagetyp:
Spülen
Gehäusematerial:
Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 4mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2377247, Automation, Sensoren, RS PRO, ICB12L50F04M1IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.