Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M30 Induktiver Näherungsschalter PNP, zylindrisch 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375478
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X15B3DL30 5M
EAN/GTIN:
     4549734483407
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, 2375478, Automation, Sensoren, Omron, E2EX15B3DL305M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,07*
€ 55,43*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,14*
€ 56,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,50*
€ 83,30*
€ 5,90*
ab € 68,53*
€ 94,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.