Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFMV7 Durchflusssensor 28 V dc 2 l/min → 16 l/min Typ Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373650
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W720-F04-BT-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Gerätetyp = Integrierte Anzeige
Durchflussrate min. = 2 l/min
Durchflussrate max. = 16 l/min
Versorgungsspannung = 28 V dc
Serie = PFMV7
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Integrierte Anzeige
Durchflussrate min.:
2 l/min
Durchflussrate max.:
16 l/min
Versorgungsspannung:
28 V dc
Serie:
PFMV7
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser smc, durchflussmengenmesser, 2373650, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W720F04BTM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,68*
€ 464,91*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 414,94*
€ 472,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 549,55*
€ 642,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,67*
€ 764,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,04*
€ 748,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,55*
€ 653,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.