Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-22-00 B Leistungsschütz / 415 V Spule, 4 -polig 2 Öffner/2 Schließer / 20 A, Steuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371573
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211501R0002 B6-22-00 42V AC
EAN/GTIN:
     4013614052118
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 415 V
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennstrom = 20 A
Serie = B
Funktion = Steuereinheit
Kontaktart = 2 Öffner/2 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
415 V
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennstrom:
20 A
Serie:
B
Funktion:
Steuereinheit
Kontaktart:
2 Öffner/2 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, abb hauptschütz, 2371573, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, GJL1211501R0002B6220042VAC, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,89*
€ 26,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,91*
€ 27,81*
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 29,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 30,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,35*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.