Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-30-10 B Leistungsschütz / 42 V Spule, 3 -polig 3 Schließer / 20 A, Steuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371561
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211001R0102 B6-30-10 42V AC
EAN/GTIN:
     4013614051227
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 42 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 20 A
Leistung = 4 kW
Funktion = Steuereinheit
Kontaktart = 3 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
42 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
20 A
Leistung:
4 kW
Funktion:
Steuereinheit
Kontaktart:
3 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 42v, 2371561, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, GJL1211001R0102B6301042VAC, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,57*
€ 25,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,58*
€ 26,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 28,22*
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 28,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,80*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.