| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2370480 Herst.-Nr.: A104700AAC EAN/GTIN: 5059045914273 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 7.6mm Zur Verwendung mit = 3-mm-LED Montage Typ = Schraubmontage
Lampenfassungen für Einbau-LEDs. LED-Halter zur Tafelmontage für 3 mm und 5 mm LED mit zwei Anschlüssen. Diese LED-Halter aus Messing sind verchromt oder schwarz oder weiß anodisiert. 3 mm LED werden mit einem Nylonsockel zum Eindrücken, 5 mm LED mit einem Nylonsockel zum Einschrauben gehalten. Die Ausführung mit 5mm Fokussierreflektor hat einen versenkten Parabolring, der das Licht bündelt. Die untere Hälfte des Halters kann zum Einsetzen der LED abgeschraubt werden. Die gekapselten Ausführungen entsprechen der Schutzart IP66. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7.6mm | Zur Verwendung mit: | 3-mm-LED | Montage Typ: | Schraubmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2370480, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Arcolectric (Bulgin) Ltd, A104700AAC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders |
| | |
| |