Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 1.8° Schrittmotor 24 V / 1 A/Phasen 0.56Nm 4-adrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369017
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SF2423-10B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.56Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Nennstrom = 1 A/Phasen
Weitere Informationen:
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.56Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Nennstrom:
1 A/Phasen
Weitere Suchbegriffe: 2369017, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SF242310B11, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 95,96*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 98,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.