Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 389 Panzerband, PE-Klebeband Schwarz, 0.26mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 389 Panzerband, PE-Klebeband Schwarz, 0.26mm x 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-2367507
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Y-389 NOIR
EAN/GTIN:
     5059041865760
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.26mm
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 9 N/cm
Reißdehnung = 6%
Zugfestigkeit = 80N/cm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Handelsname = Scotch 389
Modellnummer = Scotch 389

VDE 0340, Teil 2
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.26mm
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
9 N/cm
Reißdehnung:
6%
Zugfestigkeit:
80N/cm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Handelsname:
Scotch 389
Modellnummer:
Scotch 389
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, scotch panzerband schwarz, steinband, steinband schwarz, 2367507, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, Y389NOIR, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,87*
€ 38,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,94*
€ 38,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.