Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT2L. 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 20A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367402
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067639R1 XT2L 160 TMD 20A FF
EAN/GTIN:
     8015644695477
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = XT2L.
Serie = 1SDA06
Polzahl = 3
Strom = 20A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
XT2L.
Serie:
1SDA06
Polzahl:
3
Strom:
20A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb leistungsschalter 3-polig, arbeitsstromauslöser, leistungsschalter abb, 2367402, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA067639R1XT2L160TMD20AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,54*
€ 246,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,49*
€ 265,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,09*
€ 276,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 344,18*
€ 416,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,20*
€ 499,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.