Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Tmax XT 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 85A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2366672
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068290R1 XT4S 160 BLOC FF
EAN/GTIN:
     8015644022013
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = Tmax XT
Serie = 1SDA06
Polzahl = 3
Strom = 85A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
Tmax XT
Serie:
1SDA06
Polzahl:
3
Strom:
85A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb leistungsschalter 3-polig, arbeitsstromauslöser, leistungsschalter abb, 2366672, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA068290R1XT4S160BLOCFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,22*
€ 253,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,40*
€ 264,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 376,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,22*
€ 484,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.