Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N-Kanal JFET-Transistor 2SK2145-BL(TE85L,F), SMV 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363557
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK2145-BL(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 14mA
Gate-Source Spannung max. = –50 V
Gehäusegröße = SMV
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
14mA
Gate-Source Spannung max.:
–50 V
Gehäusegröße:
SMV
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistor toshiba, jfet, 2363557, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, Toshiba, 2SK2145BL(TE85L,F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
175
1
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 1,047*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.