Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reldeen Reldeen Einweg Ärmelschoner, Polyethylen Grün, Spritzwassergeschützt, Größe 22 x 40 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361704
Hersteller:
     Reldeen
Herst.-Nr.:
     O0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Material = Polyethylen
Materialeigenschaften = Spritzwassergeschützt
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Länge = 400mm
Farbe = Grün
Primärer Anwendungsbereich = Nahrungsmittelindustrie
Größe = 22 x 40 cm
Reihe = Reldeen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Materialeigenschaften:
Spritzwassergeschützt
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Länge:
400mm
Farbe:
Grün
Primärer Anwendungsbereich:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
22 x 40 cm
Reihe:
Reldeen
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, 2361704, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Reldeen, O0094, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.