| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360677 Herst.-Nr.: NS.219A EAN/GTIN: 3148516576781 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2" Typ = Verlängerung, schlagfest Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 250 mm Modell = NS.219 Finish = Brüniert Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2" | Typ: | Verlängerung, schlagfest | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 250 mm | Modell: | NS.219 | Finish: | Brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 2360677, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, NS219A, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 88,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,95* | € 90,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,68* | € 91,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,58* | € 97,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,14* | € 97,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|