Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürstenmotor bis 8,1 Ncm, 24 V dc / 20 W, , 40mm x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürstenmotor bis 8,1 Ncm, 24 V dc / 20 W, , 40mm x 450mm
RS PRO Bürstenmotor bis 8,1 Ncm, 24 V dc / 20 W, , 40mm x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2357831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2357831
EAN/GTIN:
     5056070901964
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 20 W
Abtriebsdrehzahl = 5300 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 8,1 Ncm
Abmessungen = Ø 40 x 450 mm
Länge = 450mm
Breite = 40mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Bürstender Gleichstrommotor von RS Pro, 20 W, 24 V dc, 8,1 Ncm, 5300 U/minDieser gebürstete Gleichstrommotor aus unserer bewährten RS Pro Serie wird verwendet, um eine Drehrichtung des Motors zu erreichen. Durch einen Prozess elektromagnetischer Induktion hält das interne Magnetfeld des Motors das Kernläufergerät konstant. Er benötigt nur eine einfache Verdrahtung und kann direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieses zuverlässige Gerät kann mit einem einfachen Controller oder sogar ohne ihn verwendet werden, wenn es mit konstanter Geschwindigkeit läuft. Da es viele externe Komponenten überflüssig macht, ist es ideal für den Einsatz in industriellen Hochleistungsumgebungen. Der Motor wurde für optimale Sicherheit und Effizienz entwickelt und verfügt über eine niedrige Induktivität, um RFI-Emissionen zu minimieren und die Lebensdauer der Motorbürsten zu verlängern. Die Vollmetallkonstruktion des Gehäuses verhindert Überhitzung. Dieser Motor ist in der Regel in Industrieanlagen mit Anwendungen von elektrischen Antrieben und Kränen bis hin zu Papiermaschinen und Stahlwalzwerken zu finden. Sie finden ihn auch in Konsumgütern wie motorisiertem Spielzeug, Haushaltsgeräten und PC-Peripheriegeräten.Eigenschaften und Vorteile• Versorgungsspannung von 24 V dc • gebürsteter Gleichstrommotor • Nennleistung: 20 W • Ausgangsdrehzahl von 5300 U/min • Maximales Ausgangsdrehmoment von 8,1 Ncm • Länge: 450 mm • Breite: 40 mm • Eisenkernkonstruktion zur Erhöhung des MagnetfeldesRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
20 W
Abtriebsdrehzahl:
5300 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
8,1 Ncm
Abmessungen:
Ø 40 x 450 mm
Länge:
450mm
Breite:
40mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: rs pro gleichstrommotor, 2357831, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 91686, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.