Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Disc-Magnet 15° Schrittmotor 7,4 V / 120 mA 7mNm 4-adrig, Ø16mm Wellen-Ø 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Portescap Disc-Magnet 15° Schrittmotor 7,4 V / 120 mA 7mNm 4-adrig, Ø16mm Wellen-Ø 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2357768
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     P110-064-068.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
portescap schrittmotor
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Disc-Magnet
Schrittwinkel = 15°
Haltemoment = 7mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 7,4 V
Baugröße = Ø16mm
Schaftdurchmesser = 1.5mm
Nennstrom = 120 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 7.4mm
Tiefe = 19mm
Anzahl der Polpaare = 6
Phasenwiderstand = 62Ω
Abtriebsdrehzahl = 9500 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 7 mNm

Bipolarer Schrittmotor mit 16mm Durchmesser. Großes Leistungs/Gewichts-Verhältnis Hohe Beschleunigung Gute Winkelauflösung im Mikroschritt-Mode Motor mit 24V DC betrieben Sehr kleine Größe Besonders geeignet für tragbare Miniaturgeräte oder Geräte für ferngesteuerte Funktionen, die Aufgaben wie X-Y-Bewegungen, Pumpen oder Positionierung vornehmen
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Disc-Magnet
Schrittwinkel:
15°
Haltemoment:
7mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
7,4 V
Baugröße:
Ø16mm
Schaftdurchmesser:
1.5mm
Nennstrom:
120 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
7.4mm
Tiefe:
19mm
Anzahl der Polpaare:
6
Phasenwiderstand:
62Ω
Abtriebsdrehzahl:
9500 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
7 mNm
Weitere Suchbegriffe: 2357768, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, P11006406812, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.