Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 26mm 29mm Blau PVC Übertragung 7 bar für Flaches Aufrollen x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357386
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2357386
EAN/GTIN:
     5056111964323
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 26mm
Außendurchmesser = 29mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Einsatzbereiche = Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Blau
Länge = 10m
Verstärkt = Ja

Diese Daten beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit bei 18 °C. Temperaturänderungen wirken sich auf die Leistungsdaten aus. * Kann in Grau geliefert werden. Flacher Schlauch. Ein Universalschlauch mit einem außergewöhnlich hohen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für den Einsatz auf der Druckseite von Wasserpumpen in Entwässerungs- und Bewässerungsanwendungen sowie zur Beförderung von nicht-lösungsmittelbasierten Flüssigkeiten. Auch zum Ausbringen von Flüssigdünger, landwirtschaftlichen Chemikalien und einigen leicht abrasiven Pulvern geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Empfohlene Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C. Leicht zu verstauen und transportieren. Lieferbar in den Längen 10 m und 20 m. Aus PVC und Kunstfasern gefertigt. Gute Chemikalienbeständigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Entwässerung, Wasserpumpen, Wasserversorgung, Bewässerung. Sprinkleranlagen. Landwirtschaftliches Sprühen. Bau, Straßenbau, Industrie. Übertragung von Chemikalien wie Flüssigdünger
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
26mm
Außendurchmesser:
29mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Einsatzbereiche:
Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Blau
Länge:
10m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Tauchpumpenschlauch, pvc-schlauch 100mm/10 meter, tauchpumpenschlauch, 2357386, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, LH1003BL0010RSS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 38,31*
€ 45,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS30BP
ab € 12,66*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ35BP
ab € 6,29*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HTM27P
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.