Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Unisex Wiederverwendbar Latzhose Art Latzhose, Größe 2x groß Khaki, Wasserdicht, Winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355843
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     F0425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = 2x groß
Materialeigenschaften = Wasserdicht, Winddicht
Farbe = Khaki
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Erfüllte Normen = EN 343:2019 Class 4-1-X, EN ISO 13688:2013
Geschlecht = Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
2x groß
Materialeigenschaften:
Wasserdicht, Winddicht
Farbe:
Khaki
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Erfüllte Normen:
EN 343:2019 Class 4-1-X, EN ISO 13688:2013
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose sioen, regenbundhose, regenhose latz, 2355843, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen, F0425, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.