Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 2.64mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355425
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CLFH-179
EAN/GTIN:
     5059040614253
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG179
Außendurchmesser = 2.64mm
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur min. = -30°C

Zerohal® ist ein eingetragenes Warenzeichen von tyco Electronics Raychem. RG179 LSF. RG179 mit einer schwer entflammbaren, raucharmen, halogenfreien Zerohal®-Außenhülle. Eigenschaften und Vorteile ·Versilberter kupferbeschichteter Stahlleiter, 7/38 AWG ·Gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Öl und Wasser ·Zerohal® erfüllt komplett DEFSTAN 61.12 Teil 31 ·Abmessungen und Leiter erfüllt MIL-Spezifikation Mil-C-17 ·Ausgezeichnete Flexibilität
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG179
Außendurchmesser:
2.64mm
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 2355425, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, TE Connectivity, CLFH179, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,24*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,3824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 415,55*
€ 494,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 409,51*
€ 487,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 391,84*
€ 466,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 365,32*
€ 434,73
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 338,24*
€ 402,51
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3129485
ab € 35,09*
Zubehör
RS Pro
5463973
ab € 2,78*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.