Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Klemm-Anschluss, für RG179E-Kabel, 75Ω mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Klemm-Anschluss, für RG179E-Kabel, 75Ω mit
Artikel-Nr.:
     108EL-5463973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5463973
EAN/GTIN:
     5056112040521
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG179E
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Anbau-Klemm-Jack, gerade
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG179E
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 5463973, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1300202092612000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.