Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353844 Herst.-Nr.: 84TCD.3 EAN/GTIN: 3662424012174 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 3mm Form = T Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = lang Material/Stoff = CrV-Stahl Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 3mm | Form: | T | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | lang | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, facom sechskantschlüssel 3mm, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 3mm, 2353844, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Facom, 84TCD3, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,76* | € 20,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,88* | € 20,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,90* | € 23,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,37* | € 24,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,08* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|