Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LED-Treiber IC 5 → 65 V, Analog, PWM Dimmung, HTSSOP-B 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352565
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD18353EFV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 5 → 65 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Gehäusetyp = HTSSOP-B
Anzahl der Pins = 20
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 → 65 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Gehäusetyp:
HTSSOP-B
Anzahl der Pins:
20
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2352565, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, ROHM, BD18353EFVME2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.