Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2Zoll Digital Drehmoment-Prüfgerät 68 → 340Nm ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350912
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.506-340S
EAN/GTIN:
     3148519036213
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 1/2Zoll
Messbereich = 68 → 340Nm
Genauigkeit = ±3 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
1/2Zoll
Messbereich:
68 → 340Nm
Genauigkeit:
±3 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, 2350912, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Facom, E506340S, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 221,08*
€ 263,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,35*
€ 263,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 280,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,94*
€ 307,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 366,99*
€ 432,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,40*
€ 456,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.506-135S
ab € 156,15*
Ähnlich
Facom
E.6000-C30
ab € 1.639,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.