| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350518 Herst.-Nr.: S.210AVSE EAN/GTIN: 3148510579085 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 145 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Finish = Isoliert Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2" | Typ: | Verlängerung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 145 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Verlängerung | Finish: | Isoliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, 2350518, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, S210AVSE, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,38* | € 42,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,43* | € 42,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,31* | € 43,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,73* | € 49,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|