Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Fäustel, Vorschlaghammer Vierkant aus Beryllium-Kupfer funkenfrei Holz-Stiel 5.9kg 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349984
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1262H.500SR
EAN/GTIN:
     3148518676755
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Hammerart = Vorschlaghammer
Funkenfrei = Ja
Griff-Material = Holz
Gesamtlänge = 800 mm
Gewicht = 5.9kg
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Funkenfrei:
Ja
Griff-Material:
Holz
Gesamtlänge:
800 mm
Gewicht:
5.9kg
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Mottek, Vorschlaghammer, Vorschlaghammer (Funkenfrei), fäustel mit holzstiel, fäustel (funkenfrei), vorschlaghammer 800mm, 2349984, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 1262H500SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,73*
€ 733,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,01*
€ 719,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.