Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina, Unisex, Sicherheitsstiefel, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348001
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     PAN3P/5353AZ122/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, gummistiefel bekina, 2348001, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Bekina, PAN3P5353AZ12241, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.