Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Schaltdiode 2 Paar gemeinsame Kathode 100mA 1 Element/Chip SMD 80V SOT-323 3-Pin Epitaxial planar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342936
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAN202FMFHT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 80V
Gehäusegröße = SOT-323
Diodentechnologie = Epitaxial planar
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
80V
Gehäusegröße:
SOT-323
Diodentechnologie:
Epitaxial planar
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2342936, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, ROHM, DAN202FMFHT106, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0596*
€ 0,0709
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.