Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki Schrittmotor 24 V dc Wellen-Ø 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342761
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2562C30B41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
Schaftdurchmesser = 7.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1,4 Nm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Schaftdurchmesser:
7.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1,4 Nm
Weitere Suchbegriffe: 2342761, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SM2562C30B41, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,03*
€ 85,36*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 65,69*
€ 87,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.