Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.089 mm2², 28 AWG 30m Grün PFA isoliert Ø 0.38mm 7/0,13 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342239
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2628 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.089 mm2²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PFA
Außendurchmesser = 0.38mm
Drahttyp = UL11905
Serie = 2628
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.089 mm2²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PFA
Außendurchmesser:
0.38mm
Drahttyp:
UL11905
Serie:
2628
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze grün, 2342239, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2628GR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 84,83*
€ 108,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 213,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 213,08*
€ 253,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,69*
€ 248,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 201,34*
€ 239,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 188,11*
€ 223,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 168,84*
€ 200,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,6884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.