Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,616 mm², 20 AWG 30m Blau PFA isoliert Ø 0.97mm 19/0,20 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342165
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2620 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,616 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11905
Serie = 2620
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,616 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11905
Serie:
2620
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 blau, litze, litze blau, 2342165, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2620BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 125,51*
€ 158,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 245,57*
€ 307,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 307,27*
€ 365,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 301,43*
€ 358,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,66*
€ 341,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 268,93*
€ 320,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 245,57*
€ 292,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 2,4557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.