Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,963 mm², 18 AWG 30m Rot PFA isoliert Ø 1.19mm 19/0,25 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342156
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2618 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,963 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PFA
Außendurchmesser = 1.19mm
Drahttyp = UL11905
Serie = 2618
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,963 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PFA
Außendurchmesser:
1.19mm
Drahttyp:
UL11905
Serie:
2618
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 rot, litze, litze rot, 2342156, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2618RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 140,90*
€ 176,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,68*
€ 342,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 342,23*
€ 407,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 340,54*
€ 405,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,42*
€ 390,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 306,16*
€ 364,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 279,68*
€ 332,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 2,7968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.