Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,32 mm², 16 AWG 30m Weiß PFA isoliert Ø 0.13mm 19/0,30 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342140
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2616 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,32 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/0,30 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11905
Serie = 2616
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,32 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/0,30 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11905
Serie:
2616
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 weiss, litze, litze weiß, 2342140, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2616WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 165,50*
€ 224,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 314,54*
€ 384,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 384,55*
€ 457,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 379,68*
€ 451,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 361,21*
€ 429,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 338,83*
€ 403,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 314,54*
€ 374,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 3,1454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.