Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TQ Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar FEP, PA Übertragung, Vakuum 20 bar für Chemisch x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337303
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TQ0425-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.5mm
Außendurchmesser = 4mm
Material = FEP, PA
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = TQ
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 100°C
Farbe = Klar
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.5mm
Außendurchmesser:
4mm
Material:
FEP, PA
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
TQ
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
100°C
Farbe:
Klar
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: 2337303, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TQ042520, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,42*
€ 62,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,34*
€ 77,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4868901
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.