Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar FEP Übertragung 28 bar für Chemisch x 5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar FEP Übertragung 28 bar für Chemisch x 5m
RS PRO Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar FEP Übertragung 28 bar für Chemisch x 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-4868901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4868901
EAN/GTIN:
     5056112019930
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.5mm
Außendurchmesser = 4mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 28 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +150°C
Farbe = Klar
Länge = 5m

Beim Einsatz von PTFE-Schläuchen werden Edelstahl-Stützhülsen benötigt. Rohrleitung, PTFE und Hülsen. PTFE-Schlauch FEP 140 Geeignet für aggressive Medien und Umgebungen bei hoher Arbeitstemperatur Schlauch: 5m Länge
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.5mm
Außendurchmesser:
4mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
28 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+150°C
Farbe:
Klar
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ad4mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 2,5mm, 4868901, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 1005T040025, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 9,662* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 66,85*
€ 79,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 65,86*
€ 78,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 61,39*
€ 73,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,90*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,25*
Zubehör
RS Pro
4197300
ab € 6,05*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.