Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334202
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-153-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Microschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 15 a 250 v, leistungsschalter, microschalter 250v, 2334202, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1531C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,54*
2 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,35*
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046215
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.